T465 LNHT 2212-ZNTR IC5400 Plăcuţă cu prindere tangențială cu patru muchii de tăiere de 22 mm lungime pentru Freză de 65°.

Cod articol.: 5606797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5606797
EAN / GTIN 7291075285147
Număr producător 5606797
L-Număr L23970 306

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială cu patru muchii de tăiere de 22 mm lungime pentru Freză de 65°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 19 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25.39 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 19.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.45 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.25 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 2.5 mm