ONHU 0505AN-R-W IC808 Inserti ottagonali bilaterali a geometria raschiante con 4 o 8 taglienti

Codice art.: 5606284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5606284
EAN / GTIN 7291075274134
Codice del produttore 5606284
Numero-L L23910 798

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Spessore inserto (S) 4.9 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8