• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ONHU 0505AN-R-W IC808 Oktogonale, doppelseitige Wiper Wendeschneidplatten mit 4 und 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5606284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606284
EAN / GTIN 7291075274134
Herstellernummer 5606284
L-Nummer L23910 798

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.9 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right / Left
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8