HCR D200-QP IC928 Inserti Ball Nose con 2 taglienti dritti tangenti, per profilatura di cavità e spallamenti

Codice art.: 5605316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605316
EAN / GTIN 7291075126471
Codice del produttore 5605316
Numero-L L23970 179

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15.4 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.4 mm
  • Spessore inserto (S) 4.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto