• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco abrasivo per sgrossatura Cubitron™ 3, ⌀ × larghezza disco: 230X7mm

Codice art.: 560445 230X7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,32 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,93 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × larghezza disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Curvate
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo ceramica
Specifiche tecniche A36R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Curvate
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 230 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 560445 230X7
EAN / GTIN 4064035078867
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con struttura microcristallina migliorata per maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità. Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di asportazione è aumentata fino al 14% e quella di asportazione del materiale raddoppiata.
Disco abrasivo per sgrossatura con innovativa grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio. Capacità di asportazione molto elevata e ottima durata. Pressione di contatto ridotta per lavorare senza affaticarsi.

Uso:

Per la lavorazione di applicazioni di rettifica impegnative, come quella dei cordoni di saldatura. Adatto all’uso su INOX, acciaio e leghe aeronautiche.

Specifica:

A36R-BF