• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3, ⌀ podložky × šířka podložky: 230X7mm

Artiklové číslo: 560445 230X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    703,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    586,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 014 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ podložky × šířka podložky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cubitron™ 3
Směrnice/označování Značka CE
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 20 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 30 stupeň
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Specifikace A36R-BF
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Norma EN 12413
Označení zrnitosti 3M 36

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560445 230X7
EAN / GTIN 4064035078867
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s vylepšenou mikrokrystalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 14 % vyšší rychlost úběru materiálu a 2× větší úběr materiálu.
Hrubovací brusný kotouč s inovativním přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.

Použití:

Pro obrábění v náročných brusných operacích, jako je např. obrábění svarů. Vhodné pro použití na nerezové oceli, oceli a na slitinách pro letecký průmysl.

Specifikace:

A36R-BF