Skrubslibeskive Cubitron™ 3 230X7 mm

Art.-nr.: 560445 230X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    219,03  DKK / styk
  • fra 10 styk
    182,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.036 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation A36R-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse forkrøppet
Skivebredde 7 mm
Skive-⌀ 230 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Træ
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560445 230X7
EAN/GTIN 4064035078867

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 14 % højere spåntagningshastighed og 2× højere materialefjernelse.
Grovslibningsskive med innovative Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og Stahl. Meget høj slibeydelse og maksimal standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

Anvendelse:

Til bearbejdning af krævende slibeopgaver, som f.eks. bearbejdning af svejsesømme. Velegnet til brug på INOX, stål og luftfartslegeringer.

Specifikation:

A36R-BF