MM FF120R2.0-2T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5604089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604089
EAN / GTIN 7291075170955
Gyártó száma 5604089
L-szám L24060 450

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 0,68 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19,05 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,68 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 11,1 mm
  • fz (max.) 1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 19,05 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése