RXCR 05T1 IC908 Inserti tondi rettificati con spoglia positiva.

Codice art.: 5602343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5602343
EAN / GTIN 7291075118315
Codice del produttore 5602343
Numero-L L23910 1072

Descrizione

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8