• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RXCR 05T1 IC908 Präzisionsgeschliffene, runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: 5602343
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602343
EAN / GTIN 7291075118315
Herstellernummer 5602343
L-Nummer L23910 1072

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen