APKT 1604PDR-76 IC950 Inserti con taglienti da 16 mm e spoglia positiva

Codice art.: 5602242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5602242
EAN / GTIN 7291075095647
Codice del produttore 5602242
Numero-L L23910 1023

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm, Larghezza inserto (W1) 9.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 15.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Figura 1
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2