APKT 1604PDR-76 IC950 Frézovací destičky s délkou řezné hrany 16 mm a pozitivním upínáním pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5602242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5602242
EAN / GTIN 7291075095647
Číslo výrobce 5602242
L-číslo L23910 1023

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,45 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2