Livella in metallo leggero L.1000mm

Codice art.: 56022229
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Peso 540 g
Sezione trasversale 22 mm
Lunghezza 1.000 mm
Con magnete no
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Materiale corpo alluminio
Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta 0,75 mm/m
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56022229
EAN / GTIN 4022668222293
Codice del produttore 56022229
Numero-L L60010 6748
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Anodizzato argento
  • Livella orizzontale e verticale (in plexiglas, a prova di perdite e infrangibile)
  • Precisione di misura 0,5 mm / m = 0,029° in posizione normale, 0,75 mm / m = 0,043° per la misura inversa
  • Robusto profilo in alluminio 22 / 50 mm, estruso
  • Riduzione della sporcizia grazie all’effetto pulito
  • Tutti i bordi possono essere utilizzati come bordi di disegno

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 1000 mm
  • Peso: 540 g