Nivel de burbuja de metal ligero L.1000mm

Número de artículo: 56022229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 56022229
EAN / GTIN 4022668222293
Número del fabricante 56022229
Número L L60010 6748
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Anodizado plata
  • Nivel de burbuja horizontal y vertical (de plexiglás, estanco e irrompible)
  • Precisión de medición 0,5 mm / m = 0,029° en posición normal, 0,75 mm / m = 0,043° para medición inversa
  • Perfil de aluminio resistente 22 / 50 mm, extruido
  • Reducción de la suciedad gracias al efecto de limpieza
  • Todas las aristas pueden utilizarse como aristas de dibujo

Característica:

  • Longitud mm (L): 1000 mm
  • Peso: 540 g