• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

3M AXKT 1304PDR IC328 Inserti MILL2000 per fresatura in condizioni gravose

Codice art.: 5601731
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5601731
EAN / GTIN 7291075113242
Codice del produttore 5601731
Numero-L L23910 753

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm, Spessore inserto (S) 4.55 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12.85 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm
  • Spessore inserto (S) 4.55 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2