3M AXKT 1304PDR IC328 Plăcuţe pentru prelucrări grele

Cod articol.: 5601731
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601731
EAN / GTIN 7291075113242
Număr producător 5601731
L-Număr L23910 753

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12.85 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.55 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2