Cricchetto con presa quadrata 1/2″/12,7 mm L.265mm

Codice art.: 56013142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Attacco grande, Quadro interno 1/2 pollice
Larghezza 45 mm
Lunghezza 265 mm
Dimensioni del motore 1/2 pollice
Colore black; silver
Tipo di prodotto Cricchetto
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro interno
Materiale utensile Acciaio al cromo-vanadio
Superficie dell´utensile Es. cromata opaca
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013142
EAN / GTIN 4022668131427
Codice del produttore 56013142
Numero-L L60010 6846
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con attacco quadro per il montaggio diretto di chiavi a gradino da 1/2″/12,7 mm
  • In combinazione con il pezzo quadrato 56041265 può essere utilizzato anche per gli inserti per chiavi a bussola
  • Fornito senza pezzo quadrato

Proprietà:

  • Quadro di uscita interno (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Lunghezza mm (L): 265 mm
  • Peso: 450 g
  • Larghezza mm (b): 45 mm