Cliquet à tête carrée femelle 1/2″/12,7 mm L.265mm

Réf.: 56013142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille côté sortie, Carré femelle 1/2 pouce
Largeur 45 mm
longueur 265 mm
Taille du moteur 1/2 pouce
Couleur noir; argent
Type de produit Cliquets
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré femelle
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil chromage mat
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 56013142
EAN / GTIN 4022668131427
Réf. fabricant 56013142
Article hors catalogue L60010 6846
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec carré intérieur pour prise directe de clés étagées 1/2″/12,7 mm
  • En combinaison avec la pièce carrée 56041265 utilisable pour les douilles
  • Livraison sans pièce carrée

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie intérieur (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Longueur mm (L): 265 mm
  • Poids: 450 g
  • Largeur mm (b): 45 mm