Pinza per pompa dell’acqua ganascia l.28mm l.175mm acciaio al cromo vanadio

Codice art.: 56012007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore rosso
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura max 28 mm
Tipo di articolazione Cerniera scorrevole
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Esecuzione impugnatura Impugnatura monocomponente
Materiale impugnatura plastica
Caratteristiche maniglia Es. antiscivolo
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Impugnatura presente
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 8976
Lunghezza complessiva 175 mm
Peso totale 185 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56012007
EAN / GTIN 4022668120070
Codice del produttore 56012007
Numero-L L60010 6618
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione rapida a più stadi e scorrevole sul pezzo in lavorazione tramite pulsante.
  • Il giunto scorrevole a pressione con doppio supporto aumenta la stabilità durante l’uso.
  • La dentellatura delle ganasce, temprata a induzione, conferisce alle pinze per pompe dell’acqua un’altissima resistenza all’usura.
  • Realizzato in robusto acciaio in lega di cromo, ideale per un uso intensivo.
  • Per migliorare l’ergonomia e la sicurezza, le pinze sono dotate di un rivestimento in plastica antiscivolo e di una protezione antitrappola integrata.
Caratteristiche:
  • a norma DIN 8976
  • Estremamente robusto grazie alle impugnature rinforzate con rivestimento in plastica
  • Giunto scorrevole a spinta
  • Acciaio in lega al cromo

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 28 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 6x
  • Maniglie: Rivestimento in plastica
  • Testata: verniciati rossi
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 175 mm
  • Peso: 185 g