Pompă de apă clește fălci w.28mm l.175mm oțel crom vanadiu

Cod articol.: 56012007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 28 mm
Tip de îmbinare Articulaţie alunecătoare
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 175 mm
Greutate totală 185 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56012007
EAN / GTIN 4022668120070
Număr producător 56012007
L-Număr L60010 6618
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Reglare rapidă pe piesa de prelucrat în mai multe etape, fără probleme, prin intermediul butonului de apăsare.
  • Îmbinarea glisantă prin împingere cu suport dublu crește stabilitatea în timpul utilizării.
  • Serrarea fălcilor călite prin inducție conferă cleștelui pentru pompa de apă o rezistență extrem de ridicată la uzură.
  • Fabricat din oțel aliat cromat robust - ideal pentru utilizare intensivă.
  • Pentru o ergonomie și o siguranță îmbunătățite, cleștii sunt echipați cu un strat de plastic anti-alunecare și cu protecție anti-prindere integrată.
Caracteristici:
  • în conformitate cu DIN 8976
  • Extrem de robust datorită mânerelor ranforsate cu acoperire din plastic
  • Îmbinare glisantă prin împingere
  • Oțel aliat cromat

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 28 mm
  • Reglarea lățimii deschiderii: 6x
  • Mânere: Manşon de plastic
  • Cap: vopsit roșu
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • Lungime mm (L): 175 mm
  • Greutate: 185g