Pince à pompe à eau Maul-W.28mm L.175mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56012007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 56012007
EAN / GTIN 4022668120070
Réf. fabricant 56012007
Article hors catalogue L60010 6618
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Réglage rapide à plusieurs niveaux et facile sur la pièce à l’aide du bouton-poussoir.
  • L’articulation coulissante traversante avec double support augmente la stabilité lors de l’utilisation.
  • La denture de la mâchoire, trempée par induction, offre à la pince à pompe à eau une résistance à l’usure extrêmement élevée.
  • Fabriqué en acier robuste Chrome Alloy Steel - convient parfaitement à une utilisation intensive.
  • Pour une meilleure ergonomie et une plus grande sécurité, la pince est dotée d’un revêtement plastique antidérapant et d’une protection intégrée contre les pincements.
Caractéristiques:
  • suivant DIN 8976
  • extrêmement robuste grâce aux poignées renforcées avec revêtement plastique
  • articulation coulissante traversante
  • Acier en alliage de chrome

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 28 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 6x
  • Poignées: Revêtement plastique
  • PIVOT.: vernis rouge
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 185 g