• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mini tagliatubi min.D.3mm-30mm

Codice art.: 56010032
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56010032
EAN / GTIN 4022668100324
Codice del produttore 56010032
Numero-L L60010 6921
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Migliorato: Struttura più resistente, fino a 30 mm di diametro
  • Per il taglio di rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile, compreso l’acciaio inossidabile.
  • Particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere
  • 2 rulli con scanalatura per il fissaggio della flangia da 3/8

Proprietà:

  • Diametro del tubo min. (mm): 3 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 30 mm
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1.181 ″
  • Diametro minimo del tubo (pollici): 0.118 ″
  • Spessore: 2,5
  • Campo di applicazione: Rame, ottone, alluminio e acciaio inox a parete sottile
  • Lunghezza mm (L): 65 mm
  • Peso: 199 g