Mini pijpsnijder, tot Ø 30 mm

Artikelnummer: 56010032
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010032
EAN/GTIN 4022668100324
Nummer fabrikant 56010032
L-nummer L60010 6921

Omschrijving

Omschrijving:

tot Ø 30 mm. Verbeterd: veerkrachtigere constructie, tot 30 mm in diameter. Voor het snijden van koper, messing, aluminium en dunwandige, ook RVS buizen. Bijzonder geschikt op moeilijk bereikbare plaatsen. 2 rollen met groeven voor een 3/8 flens.

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 3 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 30 mm
  • Pijpdiameter max. (inch): 1,181 ″
  • Buisdiameter min.: 0,118 ″
  • Dikte: 2,5
  • Toepassingsbereik: koper, messing, aluminium en dunwandig roestvrij staal
  • Lengte [mm): 65 mm
  • Gewicht: 199 g