XOMT 060204-HQ IC28 Square Inserts for Milling, Drilling and Boring with 2 Right- and 2 Left-Hand Cutting Edges for General Use

Réf.: 5600906
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5600906
EAN / GTIN 7291075083385
Réf. fabricant 5600906
Article hors catalogue L23910 431

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4