Vescica di chiusura min.D.90mm max.D.250mm

Codice art.: 56003155
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56003155
EAN / GTIN 4022668014775
Codice del produttore 56003155
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:

  • Realizzato in gomma naturale di alta qualità
  • rinforzato con tessuto
  • molto flessibile e adatto alle curve

Proprietà:

  • Diametro massimo (mm): 250 mm
  • Diametro min. (mm): 90 mm
  • Pressione d’esercizio: 2,5 bar