Uzavírací měchýř min.D.90mm max.D.250mm

Artiklové číslo: 56003155
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56003155
EAN / GTIN 4022668014775
Číslo výrobce 56003155
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::

  • Vyrobeno z vysoce kvalitního přírodního kaučuku
  • vyztužené tkaninou
  • velmi flexibilní a ohybný

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 250 mm
  • Průměr min. (mm): 90 mm
  • Provozní tlak: 2,5 bar