• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SEKN 1203AFFN IC20 Inserti di Fresatura con spoglia piana. Uso generale

Codice art.: 5600135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5600135
EAN / GTIN 7291075066494
Codice del produttore 5600135
Numero-L L24170 21

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto