Set di fissaggio per elemento portante a 3 stadi

Codice art.: 559914
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mensola portavaschette
Lunghezza 52 mm
Larghezza 18 mm
Peso 0,258 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 559914
EAN / GTIN 4020772021153
Codice del produttore 559914
Numero-L L30090 976
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di fissaggio per elemento portante a 3 stadi
Composto da vite di fissaggio classe di resistenza 12.9, tassello scorrevole DIN 508 e piastra di pressione.

Proprietà:

  • Dimensione: 43
  • A: 18
  • L: 52,0
  • M: 16
  • SW: 10
  • peso: 258 g