Set de fixare pentru elementul de susținere cu 3 trepte

Cod articol.: 559914
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lisă de depozitare
Lungime 52 mm
Lăţime 18 mm
Greutate 0,258 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 559914
EAN / GTIN 4020772021153
Număr producător 559914
L-Număr L30090 976
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de fixare pentru elementul de susținere cu 3 trepte
Compus din șurub de fixare, clasa de rezistență 12,9, piuliță cu fantă în T DIN 508 și placă de presiune.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 43
  • A: 18
  • L: 52,0
  • M: 16
  • SW: 10
  • greutate: 258 g