• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

morsetti di forza a 3 stadi

Codice art.: 559882
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559882
EAN / GTIN 4020772021054
Codice del produttore 559882
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

morsetto di forza a 3 stadi, realizzato in acciaio temprato legato, forgiato e zincato nero. Completo di elemento di supporto a 3 stadi, unità di serraggio e kit di fissaggio 7630BFS.
Elemento spingidisco in versione liscia e scanalata, disponibile come opzione.

Proprietà:

  • Dimensione: 49
  • Carico statico max: 49 kN
  • M: M20
  • Scanalatura: 22
  • H: 16 - 169
  • E: 68 - 172
  • L: 170
  • peso: 10870 g
  • Dimensione: 49
  • B: 85
  • B1: 22,0
  • B2: 25,0
  • E1: 29,0
  • H1: 207
  • H2: 138
  • M1: M24
  • Apertura 1: 12
  • Md: 200 Nm
  • Md 1: 220 Nm