Silový upínač 3-stupňový

Artiklové číslo: 559882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 559882
EAN / GTIN 4020772021054
Číslo výrobce 559882
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

3stupňová silová upínka, vyrobená ze slitiny temperované oceli, kovaná a černá pozinkovaná. Kompletní s 3stupňovým nosným prvkem, upínací jednotkou a soupravou pro upevnění 7630BFS.
Přítlačný kus v hladké a flutované verzi, volitelně k dispozici.

Charakteristika:

  • Velikost: 49
  • Max. Statické zatížení: 49 kN
  • M: M20
  • Drážka: 22
  • H: 16 - 169
  • E: 68 - 172
  • L: 170
  • hmotnost: 10870 g
  • Velikost: 49
  • Š: 85
  • B1: 22,0
  • B2: 25,0
  • E1: 29,0
  • H1: 207
  • H2: 138
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md: 200 Nm
  • Md 1: 220 Nm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku