• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner 3-stufig

Artikel-Nr.: 559882
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559882
EAN / GTIN 4020772021054
Herstellernummer 559882
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 49
  • max. Belastung statisch: 49 kN
  • M: M20
  • Nut: 22
  • H: 16 - 169
  • E: 68 - 172
  • L: 170
  • Gewicht: 10870 g
  • Größe: 49
  • B: 85
  • B1: 22,0
  • B2: 25,0
  • E1: 29,0
  • H1: 207
  • H2: 138
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md: 200 Nm
  • Md 1: 220 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb