• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di serraggio magnetica per fresatura Premium Line

Codice art.: 559646
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 559646
EAN / GTIN 4020772020521
Codice del produttore 559646
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio magnetica per fresatura
Linea Premium, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • A: 950 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 48 C62
  • Forza di tenuta max: 192 kN
  • Peso: 67 kg