Placă de prindere magnetică pentru frezare linie Premium

Cod articol.: 559646
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559646
EAN / GTIN 4020772020521
Număr producător 559646
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă magnetică de prindere pentru frezare
Linie premium, forță / pol = 4 kN

Caracteristică:

  • A: 950 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Număr de pini: 48 C62
  • Forță de menținere max: 192kN
  • Greutate: 67 kg