Magnetická upínací deska pro frézování Premium Line

Artiklové číslo: 559646
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 559646
EAN / GTIN 4020772020521
Číslo výrobce 559646
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínací deska pro frézování
Prémiová linka, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • A: 950 mm
  • Š: 295 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 48 C62
  • Síla přidržuje max: 192 kN
  • Hmotnost: 67 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku