Piastra di serraggio magnetica per fresatura Premium Line

Codice art.: 559643
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559643
EAN / GTIN 4020772020491
Codice del produttore 559643
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio magnetica per fresatura
Linea Premium, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • A: 795 mm
  • B: 420 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 60 C62
  • Forza di tenuta max: 240 kN
  • Peso: 80 kg