• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspannplatte für das Fräsen Premium Line

Artikel-Nr.: 559643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559643
EAN / GTIN 4020772020491
Herstellernummer 559643
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspannplatte für das Fräsen
Premium Line, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • A: 795 mm
  • B: 420 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 60 C62
  • Haltekraft max.: 240 kN
  • Gewicht: 80 Kg