Placa de sujeción magnética para fresado Premium Line

Número de artículo: 559643
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 559643
EAN / GTIN 4020772020491
Número del fabricante 559643
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa de sujeción magnética para fresado
Línea Premium, fuerza / polo = 4 kN

Característica:

  • A: 795 mm
  • An: 420 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • Cantidad de polos: 60 C62
  • Fuerza de retención max.: 240 kN
  • peso: 80 kg