• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Piastra di serraggio magnetica per fresatura Premium Line

Codice art.: 559642
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559642
EAN / GTIN 4020772020477
Codice del produttore 559642
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio magnetica per fresatura
Linea Premium, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • A: 795 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 40 C62
  • Forza di tenuta max: 160 kN
  • Peso: 56 kg