Placă de prindere magnetică pentru frezare linie Premium

Cod articol.: 559642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 559642
EAN / GTIN 4020772020477
Număr producător 559642
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă magnetică de prindere pentru frezare
Linie premium, forță / pol = 4 kN

Caracteristică:

  • A: 795 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Număr de pini: 40 C62
  • Forță de menținere max: 160kN
  • Greutate: 56 kg