Magnetisk spændeplade til fræsning af Premium Line

Art.-nr.: 559642
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 559642
EAN/GTIN 4020772020477
Producentnummer 559642
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetisk spændeplade til fræsning
Premium linje, kraft / stang = 4 KN

Egenskab:

  • A: 795 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0.02: 43 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 40 C62
  • Holdekraft maks.: 160kN
  • Vægt: 56 kg