Morsetto orizzontale con impugnatura nero

Codice art.: 558173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 558173
EAN / GTIN 4020772019235
Codice del produttore 558173
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura nero, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
acciaio inox, lucidato. I rivetti di dimensioni da 2 a 5 si inseriscono nelle boccole dei cuscinetti. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6890NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,80 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x45
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 36,0
  • F: 14
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • N: 44,5
  • P: 50,0
  • α: 90°