• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince horizontale avec poignée noir

Réf.: 558173
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 558173
EAN / GTIN 4020772019235
Réf. fabricant 558173
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée noir, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
acier inoxydable, poli. Les rivets de tailles 2 à 5 sont insérés dans les bagues de roulement. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 6890NI.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,80 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x45
  • Poids: 320 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 36,0
  • F: 14
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -2,0
  • HW maxi.: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • N: 44,5
  • P: 50,0
  • α: 90°