Pinza con unità di bilanciamento, idraulica

Codice art.: 557745
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 80 mm
Diametro totale 80 mm
Diametro del foro 25 mm
Con boccola filettata
Materiale superficie es. verniciata
Peso totale 2.200 g
Tipo di prodotto Dispositivo di presa piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557745
EAN / GTIN 4020772015978
Codice del produttore 557745
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza con unità di bilanciamento, idraulica, per la movimentazione dei pezzi nella macchina utensile.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio
    P min: 45 bar
  • Pressione d’esercizio
    P max: 50 bar
  • Corsa: 23 mm
  • Forza di presa F: 250, 500, 1000 N.
  • peso: 2200 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuito di guasto ØDs: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Espansione pinza L5: 80 mm
  • Z: 5 mm