Griber med afbalanceringsenhed, hydraulisk

Art.-nr.: 557745
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 80 mm
Diameter, samlet 80 mm
Diameter, hul 25 mm
Med gevindbøsning ja
Materiale, overflade lakeret
Vægt, samlet 2.200 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557745
EAN/GTIN 4020772015978
Producentnummer 557745
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Griber med afbalanceringsenhed, hydraulisk, til emnehåndtering i værktøjsmaskinen.

Egenskab:

  • Driftstryk
    P min.: 45 bar
  • Driftstryk
    P maks.: 50 bar
  • Afstand: 23 mm
  • Gribekraft F: 250, 500, 1000 N.
  • Vægt: 2200 g
  • C: +/- 3 Â
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Fejlstrømkreds ØDs: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Gribeudvidelse L5: 80 mm
  • Z: 5 mm