Dispozitiv de prindere cu unitate de echilibrare, hidraulic

Cod articol.: 557745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 80 mm
Diametru total 80 mm
Diametrul găurii 25 mm
Cu bucșă filetată da
Material suprafață vopsit
Greutate totală 2.200 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 557745
EAN / GTIN 4020772015978
Număr producător 557745
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clește de prindere cu unitate de echilibrare, hidraulic, pentru manipularea piesei de prelucrat în mașina-unealtă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru
    P min: 45 bar
  • Presiune de lucru
    P max: 50 bar
  • Cursă: 23 mm
  • Forță de prindere F: 250, 500, 1000 N.
  • greutate: 2200 g
  • C: +/- 3°
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuit de defecțiune ØDs: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Extindere clește de prindere L5: 80 mm
  • Z: 5 mm