Universalrensesten, 80×50×20 mm, Type: F

Art.-nr.: 557665 F
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
792 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Universal-Schleifreiniger Typ F
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 50 mm
Slibemiddel, længde 80 mm
Slibemidlets højde 20 mm
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Skumstof
Binding elastisk
Hårdhedsgrad middel
Indhold, enhed stk.
Produkttype slibeklods
Slibemiddel rosa ædelkorund (PA)
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557665 F
EAN/GTIN 4069515039932
Producentnummer 557665 F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.
Version med aluminiumoxid.

Anvendelse:

Universalbrug til rengøring, polering, afglatning, mattering og slibning af alle materialer.

Bemærk:

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger forøger effekten.