• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di bloccaggio verticale con impugnatura arancione

Codice art.: 557451
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557451
EAN / GTIN 4020772009083
Codice del produttore 557451
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio verticale con impugnatura arancione, acciaio inox, lucidato.
Rivetti nelle boccole dei cuscinetti lubrificate in funzione.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Peso: 340 g
  • Dimensione: 3
  • B min: 33
  • B max: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0