• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner vertikal mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 557451
EAN / GTIN 4020772009083
Herstellernummer 557451
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner vertikal mit orangefarbenem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Gewicht: 340 g
  • Größe: 3
  • B min.: 33
  • B max.: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 6,5
  • E max.: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0