• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Svislá pojistná upínka s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557451
EAN / GTIN 4020772009083
Číslo výrobce 557451
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Svislá pojistná upínka s oranžovou rukojeťí, nerezová ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Hmotnost: 340 g
  • Velikost: 3
  • B min: 33
  • B max: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0